FYTB 35 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTB 35 FM
Rubix:12006
Hersteller:6485
EAN:7316577732675


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 50,4 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : FYTB 35 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten
- Geeignet für relativ schwere Lasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50,4x156x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1197 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 50,4 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 156 mm |
| Länge | 96 mm |
| Serie | fytb |
| Gesamtbreite Lager | 38,9 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 156 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std