UKF 206H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKF200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UKF.206H
Rubix:677359
EAN:3413529508372




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
Produktdetails : UKF 206H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung und Spannhülse H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 108 mm |
| Serie | ukf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,17 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage