UCPH 208CO (SNR) Stehlagereinheit SNR

SNR Gehäuselager UCPH200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCPH208CO
Rubix:675369
Hersteller:UCPH.208.CO
EAN:3413529554201
UCPH 208CO (SNR) Stehlagereinheit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand137 mm
Achshöhe100 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCPH 208CO (SNR) Stehlagereinheit SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit für erhöhte Wellenmitte mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle, mit zwei nicht abgedichteten Schutzkappen aus NIRO.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand137 mm
Achshöhe100 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Außendurchmesser80 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen17 mm
Bauform2-loch-sockel (stehlagergehäuse, erhöhte wellenmitte)
Höhe100 mm
Länge184 mm
Dichtunguszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym
Serieucph200
Gewicht2,74 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Breite49,2 mm
Zolltarifcode84832000
79,86 exkl. MwSt.
/ Stück
95,03 inkl. MwSt.