UCPG 206N (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR Gehäuselager UCPG200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCPG206N
Rubix:675317
Hersteller:UCPG.206.N
EAN:3413529518999




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 60 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCPG 206N (SNR) Stehlagereinheit SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit mit 2 Gewindebohrungen zur Befestigung von unten, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 60 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 48 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Klemme | 25 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Bauform | zweischrauben-stehlager |
| Höhe | 42,9 mm |
| Länge | 85 mm |
| Dichtung | uszczelnienie z tarczą odśrodkową |
| Serie | ucpg200 |
| Gewicht | 1,02 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Breite | 38,1 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen