UCFLE 212-39 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLE212-39
Rubix:914605
Hersteller:UCFLE.212-39
EAN:3413529572793
UCFLE 212-39 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser61,913 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand202 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLE 212-39 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser61,913 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand202 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht3,65 kg
Zolltarifcode84832000
82,40 exkl. MwSt.
/ Stück
98,06 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage