FYTB 12 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTB 12 TF
Rubix:145966
Hersteller:6464
EAN:7316570249200
FYTB 12 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite32,9 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTB 12 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32,9x98,5x24 mm
Bruttogewicht356,5 g
Innendurchmesser12 mm
Breite32,9 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Werkstoffstahl
Höhe98,5 mm
Länge57 mm
Seriefytb
Gesamtbreite Lager27,4 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser98,5 mm
Gewicht0,357 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
29,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen