UCFL 212CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL212CC
Rubix:677236
Hersteller:UCFL.212.CC
EAN:3413529558278




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 202 mm |
Produktdetails : UCFL 212CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 202 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 250 mm |
| Länge | 140 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52500 N |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Gewicht | 3,77 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage