Referenzen
INA:RCJY80-XL
Rubix:3513344
Hersteller:0945717160000
EAN:4064327110824


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 197 mm |
| Befestigungsabstand | 153 mm |
Produktdetails : RCJ Y80-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 197 mm |
| Befestigungsabstand | 153 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Höhe | 197 mm |
| Länge | 197 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 90,6 mm |
| Klemme | 82,6 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 76000 N |
| Außendurchmesser | 197 mm |
| Gewicht | 6,47 kg |
| Bauform | 4-loch-flansch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
296,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen