UCFL 207-20N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL207-20N
Rubix:914451
Hersteller:UCFL.207-20.N
EAN:3413529575015




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : UCFL 207-20N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage