UCFL 205-15 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL.205-15
Rubix:914426
EAN:3413529572922




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23,813 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
Produktdetails : UCFL 205-15 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 23,813 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,62 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage