UCFE 215-47 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFE215-47
Rubix:914402
Hersteller:UCFE.215-47
EAN:3413529572151




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 74,613 mm |
|---|---|
| Breite | 77,8 mm |
| Befestigungsabstand | 153 mm |
Produktdetails : UCFE 215-47 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 74,613 mm |
|---|---|
| Breite | 77,8 mm |
| Befestigungsabstand | 153 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Gewicht | 6,35 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage