UCFE 212-39 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE212-39
Rubix:914394
Hersteller:UCFE.212-39
EAN:3413529572113
UCFE 212-39 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser61,913 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 212-39 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser61,913 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht4,78 kg
Zolltarifcode84832000
82,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen