UCFA 201CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFA201CO
Rubix:676972
Hersteller:UCFA.201.CO
EAN:3413529562978
UCFA 201CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFA 201CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe102 mm
Länge60 mm
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,51 kg
Zolltarifcode84832000
90,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage