UCF 218 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF218
Rubix:676951
Hersteller:UCF.218
EAN:3413529507795
UCF 218 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Breite96 mm
Befestigungsabstand187 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 218 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Breite96 mm
Befestigungsabstand187 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe235 mm
Länge235 mm
Serieucf200
Durchmesser Befestigungsbohrungen23 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r71500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96000 N
Außendurchmesser160 mm
Gewicht11,28 kg
Zolltarifcode84832000
228,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std