UCF 212-36CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF212-36CC
Rubix:914262
Hersteller:UCF.212-36.CC
EAN:3413529575831




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 212-36CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52500 N |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Gewicht | 4,46 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage