UCF 210CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF210CO
Rubix:676919
Hersteller:UCF.210.CO
EAN:3413529557264
UCF 210CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand111 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 210CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand111 mm
Werkstoffgrauguss
Länge143 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,46 kg
Zolltarifcode84832000
69,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen