RME 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RME25-XL-N
Rubix:15188
Hersteller:0096429860000
EAN:4012802837902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 44,5 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : RME 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 44,5 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Länge | 115 mm |
| Serie | rme..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 44,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14900 N |
| Außendurchmesser | 115 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen