UCF 204CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF204CO
Rubix:676884
Hersteller:UCF.204.CO
EAN:3413529557202
UCF 204CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 204CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffgrauguss
Länge86 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,58 kg
Zolltarifcode84832000
41,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,02 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage