SUCFL 207N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:SUCFL207N
Rubix:676856
Hersteller:SUCFL.207.N
EAN:3413529516360
SUCFL 207N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUCFL 207N (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, NIRO Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffedelstahl
Höhe90 mm
Länge156 mm
Seriesucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20100 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,2 kg
Zolltarifcode84832000
193,97 exkl. MwSt.
/ Stück
230,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen