FYTB 20 TR (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTB 20 TR
Rubix:11996
Hersteller:6472
EAN:7316571175270


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 37,3 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Produktdetails : FYTB 20 TR (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Widerstandsfähig gegen starke Verschmutzung
- Geeignet für relativ schwere Lasten
- Geeignet für relativ schwere Lasten
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37,3x112x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 434,5 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 37,3 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 112 mm |
| Länge | 60,5 mm |
| Serie | fytb |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 112 mm |
| Gewicht | 0,435 kg |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen