SUCFL 206-20CC (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SUCFL206-20CC
Rubix:913872
Hersteller:SUCFL.206-20.CC
EAN:3413529551507




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
Produktdetails : SUCFL 206-20CC (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | sucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15300 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage