SUCFL 204-12CC (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUCFL204-12CC
Rubix:913862
Hersteller:SUCFL.204-12.CC
EAN:3413529551477
SUCFL 204-12CC (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,05 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUCFL 204-12CC (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,05 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffedelstahl
Seriesucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10100 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,46 kg
Zolltarifcode84832000
109,26 exkl. MwSt.
/ Stück
130,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage