SUCFL 204CC (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SUCFL204CC
Rubix:676844
Hersteller:SUCFL.204.CC
EAN:3413529551309




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Dokumente
Produktdetails : SUCFL 204CC (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, NIRO Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Höhe | 113 mm |
| Länge | 60 mm |
| Serie | sucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,46 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen