LKP 207H (SNR) Stehlagergehäuseeinheit SNR
SNR Gehäuselager LKP200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:LKP207H
Rubix:3305299
Hersteller:LKP.207H
EAN:3413520676483




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 127 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Dokumente
Produktdetails : LKP 207H (SNR) Stehlagergehäuseeinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitSpannhülsenbefestigung,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 127 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 43 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 17 mm |
| Bauform | adapterhülse |
| Höhe | 94 mm |
| Länge | 167 mm |
| Dichtung | uszczelnienie z odrzutnikiem |
| Serie | lkp200 |
| Gewicht | 1,6 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24900 N |
| Breite | 19 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage