EXFLZ 210T20 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR

SNR Gehäuselager EXFLZ200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:EXFLZ210T20
Rubix:3302376
EAN:3413521081385
EXFLZ210T20 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : EXFLZ 210T20 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringLabyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Gehäuse aus Gusseisen, Rillenkugellager mit Radialeinsatz und exzentrischer Hülse, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Stärken

-Einteilige JIS- und ISO-Ausführung
-Steife Schutzabdeckungen aus rostfreiem Stahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Für die Landwirtschaftsmaschinenbranche entwickelt, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Belastungen zu rechnen ist.
Merkmale: wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Die selbstausrichtenden Gehäuselager von SNR bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefern Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x1x1 mm
Bruttogewicht99999 g
Innendurchmesser50 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgusseisen
Serieexflz200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,31 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,05 exkl. MwSt.
/ Stück
123,82 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage