UKF 211-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig mit Spannhülse FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-UKF211
FAG:UKF211-J7
Rubix:2133984
Hersteller:0812160500000
EAN:4047643261562


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 163 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : UKF 211-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig mit Spannhülse FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3480 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 163 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | lamellengraphit-gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 43 mm |
| Länge | 163 mm |
| Serie | ukf |
| Gesamtbreite Lager | 59 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 19 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
| Außendurchmesser | 56,2 mm |
| Gewicht | 3,48 kg |
| Bauform | vierbolzen-flanschgehäuse (quadratisch) mit adapterhülse |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort