EXFLZ 209 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager EXFLZ200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFLZ209
Rubix:676373
Hersteller:EXFLZ.209
EAN:3413529528059
EXFLZ 209 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite42,8 mm
Befestigungsabstand148,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFLZ 209 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite42,8 mm
Befestigungsabstand148,5 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe180 mm
Länge111 mm
Serieexflz200
Gesamtbreite Lager54,9 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen13 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,07 kg
Zolltarifcode84832000
64,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen