EXFE 210 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR - Gehäuselager - EXFE210

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFE210
Rubix:676277
EAN:3413529528608
EXFE 210 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite49,2 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFE 210 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuse aus Gusseisen, Rillenkugellager-Einsatz mit exzentrischer Buchse, Dichtung mit Dichtungsring

Stärken

-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für zahlreiche Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Für die Landmaschinenindustrie entwickelt, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verunreinigungen durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Einwirkungen zu rechnen ist.
Merkmale: Hochleistungs-Schmierfett, wartungsfrei, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Die SNR-Reihe selbstjustierender Lager bietet ein außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)155x150x74 mm
Bruttogewicht2820 g
Innendurchmesser50 mm
Breite49,2 mm
Werkstoffgusseisen
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser90 mm
60,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen