ESPFL 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR - Gehäuselager - ESPFL205
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESPFL205
Rubix:676130
EAN:3413529577118





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 21,4 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
Dokumente
Produktdetails : ESPFL 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Stahblechgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Gehäuse aus Stahlblech, Rillenkugellager-Einsatz (radial) mit Exzenterhülse, Einlippen-Dichtung
Stärken
-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Stöße zu erwarten sind.
Eigenschaften : wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Stöße zu erwarten sind.
Eigenschaften : wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
Anwendungen
Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Baureihe selbstjustierender Lager Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Handhabung, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und vieles mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 21,4 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 52 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,64 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
94,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen