ESF 206N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager ESF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESF206N
Rubix:675934
EAN:3413529520534
ESF 206N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite23,8 mm
Befestigungsabstand83 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESF 206N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x44 mm
Bruttogewicht1145 g
Innendurchmesser30 mm
Breite23,8 mm
Befestigungsabstand83 mm
Werkstoffgrauguss
Länge108 mm
Serieesf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht1,11 kg
Zolltarifcode84832000
38,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage