Spannlager mit Gewindestift SNR UC218G2L3, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 96 mm
SNR Einsatz UC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UC218G2L3
Rubix:674124
EAN:3413529581023





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 96 mm |
Dokumente
Produktdetails : UC 218G2L3 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung
Gehäuselagereinsatz, Dreilippendichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar, SNR-Nachschmiersystem
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 166x166x102 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4160 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 96 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 71500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 96000 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen