Spannlager mit Gewindestift SNR UC214-44G2, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 74.6 mm
SNR Einsatz UC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UC214-44G2
Rubix:914122
Hersteller:UC.214-44.G2
EAN:3413529567812




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 74,6 mm |
Produktdetails : UC 214-44G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, SNR-Nachschmiersystem
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 74,6 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 45000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen