Spannlager mit Gewindestift SNR UC212-36G2, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 65.1 mm
SNR Einsatz UC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UC212-36G2
Rubix:914106
Hersteller:UC212-36G2
EAN:3413529567768




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 65,1 mm |
Produktdetails : UC 212-36G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, SNR-Nachschmiersystem
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 65,1 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 32800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52500 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen