Spannlager mit Gewindestift SNR SUC205, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34.1 mm

SNR - Einsatz - SUC205

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUC205
Rubix:157291
EAN:3413529500048
SUC 205 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUC 205 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x57x41 mm
Bruttogewicht200 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34,1 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Seriesuc200
Käfigedelstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r8000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11000 N
77,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an