SLG-S-8-300 Profilleiste

SLG Profilleiste

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SLG-S-8-300
Rubix:429748
Hersteller:525684
EAN:4052568083021
SLG-S-8-300 Profilleiste
Technische Zusammenfassung
Typprofilleiste für linearantrieb slg, dgc
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SLG-S-8-300 Profilleiste


Profilleiste SLG-S-8-300 für Zwischenstellungsmodul bei Linearantrieb SLG. Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=145 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung und Passstift

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht142 g
Typprofilleiste für linearantrieb slg, dgc
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,70 exkl. MwSt.
/ Stück
107,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen