Referenzen
Festo:SGS-M16
Rubix:423356
Hersteller:9258
EAN:4052568065546

Produktdetails : SGS-M16 Gelenkkopf
Staböse SGS-M16 mit Sechskantmutter, für kugelförmigen Schwenkzylinder Montage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8139. Größe=M16, Basierend auf dem Standard=ISO 12240-4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht 263 g
Gelenkkopf SGS-M16 mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139. Baugröße=M16, Basierend auf Norm=ISO 12240-4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=263 g
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 99x45x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 237,2 g |
| Typ | stangenauge |
| Anschluss 1 | m16 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen