SUA-20 Schwenkflansch

SUA Schwenkflansch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SUA-20
Rubix:138589
Hersteller:157320
EAN:4052568011550
SUA-20 Schwenkflansch
Technische Zusammenfassung
Typdrehbarer flansch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUA-20 Schwenkflansch


Schwenkflansch SUA-20 Für Zylinder ADVU, AEVU, passende Gabelkopfhalterungen LBN oder LN, LSN. Größe=20, Montageposition=Beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht 41 g, Materialhinweis=(* frei von Kupfer und PTFE, * RoHS konform)
Schwenkflansch SUA-20 für Zylinder ADVU, AEVU, passender Lagerbock LBN oder LN, LSN. Baugröße=20, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 90 °C, Produktgewicht=41 g

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)49x32x45 mm
Bruttogewicht37,19 g
Typdrehbarer flansch
Anschluss 120 mm
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,16 exkl. MwSt.
/ Stück
46,60 inkl. MwSt.