Referenzen
Festo:FK-M10
Rubix:423194
Hersteller:2063
EAN:4052568000035

Produktdetails : FK-M10 Flexo-Kupplung
Selbstausrichtende Stangenkupplung FK-M10 Gleicht Winkel-und Radialfehlstellung aus, für den Einbau auf Kolbenstangenseite. Baugröße=M10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht 210 g, Materialhinweis=(* frei von Kupfer und PTFE, * RoHS konform)
Flexo-Kupplung FK-M10 zum Ausgleich von Mittenversatz und Winkelabweichung, zur kolbenstangenseitigen Montage. Baugröße=M10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=210 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x30x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 217 g |
| Typ | flexo-kupplung |
| Anschluss 1 | m10 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen