GKM4-8 Gabelgelenk

C85 Achsschenkelgelenk

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:GKM4-8
Rubix:1995450
Hersteller:GKM4-8
EAN:3618036102109
GKM4-8 Gabelgelenk

Technische Zusammenfassung

Typgabelstapler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GKM4-8 Gabelgelenk


Die Baureihe C85 entspricht der ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85 ist in Bohrungsgrößen von 8 mm bis 25 mm mit Standardhüben von 10 mm bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangenpackung verhindert das Eindringen von Staub und die Wirksamkeit der Dichtung ist so, dass die C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen geeignet ist. Mit abriebfesten Packungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet die C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Typgabelstapler
Anschluss 1m4
Zylinderdurchmesser8 mm
HerkunftslandIT
3,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen