C5050 Schwenkbefestigung Hinten
CP95/CP96 Männlicher hinterer Gabelkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:C5050
Rubix:2035268
Hersteller:C5050
EAN:3618035508155

Produktdetails : C5050 Schwenkbefestigung Hinten
Die C95 ist nach ISO und VDMA24562 austauschbar und verfügt über eine Zugstangenkonstruktion. Zusätzlich zu den Standarddämpfern und dem Verschleißband verfügt die C95 über eine "schwimmende" Dichtung, die den Betrieb erheblich verbessert. Die exklusive "Figur 8"-Dichtung von SMC sorgt für eine lange Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | c |
|---|---|
| Anschluss 1 | 12 mm |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort