SG-M8 Gabelkopf

SG-Gabelkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SG-M8
Rubix:167156
Hersteller:3111
EAN:4052568000370
SG-M8 Gabelkopf

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SG-M8 Gabelkopf


Gabelkopf SG-M8 mit Sechskantmutter, für Schwenkzylindermontage (Kolbenstangenseite) nach DIN ISO 8140. Größe=M8, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss=Innengewinde M8, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=1, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C
Gabelkopf SG-M8 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M8, Entspricht Norm=(* DIN 71752, * ISO 8140), Gewindeanschluss=Innengewinde M8, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x27x30 mm
Bruttogewicht52,04 g
Typgabelkopf
Anschluss 1m8
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
3,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std