SL 465 XP ESD S1P W14 GR.45 Sandale SportLine alu tec Alukappe black royal blue
SL 465 XP ESD S1P W14
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:22414 1P 45
Rubix:3313552
EAN:4043692292939

Produktdetails : SL 465 XP ESD S1P W14 GR.45 Sandale SportLine alu tec Alukappe black royal blue
SL 465 XP blue, Weite 14 | ESD, Breite 14, EN ISO 20345 S1P SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, XP - metallfreier Durchtrittsschutz, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlegesohlen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
140,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
45