6598 S1 SRC W11 SCHWARZ GR. 44 Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport m. xenova Kunststoffkappe

Sicherheitshalbschuh UVEX 1 sport 65988 ESD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Uvex:6598844
Rubix:2706527
EAN:4031101679655
HALBSCHUH 65988 S1 44 PUR-SOHLE W11 PP702700044
brand logo
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße44
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6598 S1 SRC W11 SCHWARZ GR. 44 Sicherheitshalbschuh uvex 1 sport m. xenova Kunststoffkappe


Idealer Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus
• Synthetisches Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 44

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße44
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialtextil
Schutzklasseja
Sicherheitskategories1
Rutschfestigkeitja
Verschlussartschnüren
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,68 exkl. MwSt.
/ Paar
116,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße: 44

Wählen Sie Varianten (18)