Referenzen
Spartex:CIRI130
Rubix:527047
Hersteller:000472.00000.1300.000
EAN:4043952087473


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 134 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 137 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 130X4 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 130 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 134 mm |
| Außendurchmesser | 137 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
134 mm
Außendurchmesser
137 mm