DIN705 E 6X12X8 A2 Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914

Ringe mit 2 Gewindestiften DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:070526
Rubix:720
Hersteller:070526
EAN:4043377053763
DIN705 E 6X12X8 A2 Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN705 E 6X12X8 A2 Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914


Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914
Stellringe mit Gewindestift DIN 705 ISO 4027 A2 6X

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Stärke8 mm
Typringe mit 2 gewindestiften iso 4027 a2 m 4x5
NormDIN 705
0,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

6 mm

Außendurchmesser

12 mm