DIN472 J 21X1 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen

Sicherungsringe für Löcher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CIRI21A0213
Rubix:526957
Hersteller:0472221
EAN:4043377040213
DIN472 J 21X1 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser21 mm
Außendurchmesser22,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN472 J 21X1 1.4122 Sicherungsring für Bohrungen


Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Bohrungen A1 21X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser21 mm
Außendurchmesser22,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke1 mm
Typsicherungsringe für löcher
NormDIN 472
47,89 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
56,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

21 mm

Außendurchmesser

22,5 mm

Material/Verarbeitung