Referenzen
Ersetzte Ref.:CIRINT112BR
Spartex:CIRI112
Rubix:527040
Hersteller:000472.00000.1120.000
EAN:4043952087404


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 112 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 119 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 112X4 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 112 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 112 mm |
| Außendurchmesser | 119 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,36 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
31,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
112 mm
Außendurchmesser
119 mm