DIN471 A 3X0.4 1.4122 Sicherungsring für Wellen

Sicherungsringe für Wellen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CIRE3A9767
Rubix:4
Hersteller:047123
EAN:4043377039767
DIN471 A 3X0.4 1.4122 Sicherungsring für Wellen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN471 A 3X0.4 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 3X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser3 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke0,4 mm
Typsicherungsringe für bäume
NormDIN 471
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

2,7 mm

Außendurchmesser

3 mm