Referenzen
Ersetzte Ref.:CIRINT17BR/200
Spartex:CIRI17
Rubix:526951
Hersteller:000472.00000.0170.000
EAN:4043952086728


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,41 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18,3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 17X1 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 17 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8,41 mm |
| Außendurchmesser | 18,3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8,41 mm
Außendurchmesser
18,3 mm