DIN471 A 62X2 1.4122 Sicherungsring für Wellen

Sicherungsringe für Wellen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CIRE62A0733
Rubix:865800
Hersteller:0471262
EAN:4043377410733
DIN471 A 62X2 1.4122 Sicherungsring für Wellen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser57,8 mm
Außendurchmesser62 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN471 A 62X2 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 62X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser57,8 mm
Außendurchmesser62 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke2 mm
Typstoppringe für bäume
NormDIN 471
4,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

57,8 mm

Außendurchmesser

62 mm